Références
INA :RMEA30-N
Rubix :0269-1426179
Fabricant :0004411390000
EAN :4012802785852


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 125 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
Détails articles : PALIER RMEA30-N
Palier applique RMEA..-N
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 125 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
| Matière | acier |
| Série | rmea..-n |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 18900 N |
| Diamètre extérieur | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,38 € HT
/ unité
202,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours