Références
SKF :UCF 216
Rubix :0301-1411123
Fabricant :UCF 216
EAN :7316579542524


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 82,6 mm |
| Entraxe de fixation | 165 mm |
Détails articles : PALIER Y/UCF 216 SKF
Chez SKF, nous avons développé une gamme de roulements à billes appelée "gamme UC" - des unités qui ont été conçues pour être interchangeables avec des équipements conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Les roulements à billes SKF UC sont conçus pour fonctionner dans des environnements où les vibrations systémiques sont des conditions d'application caractéristiques.
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 82,6 mm |
| Entraxe de fixation | 165 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 83,3 mm |
| Longueur | 208 mm |
| Série | ucf |
| Diamètre des trous de fixation | 23 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 71500 N |
| Diamètre extérieur | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,44 € HT
/ unité
252,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours