Palier applique auto-aligneur RHP MSF2
Palier applique renforcé 4 trous série MSF
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :MSF2
Rubix :0294-1012013
Fabricant :MSF2 R
EAN :00747023013289


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 64,31 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER MSF 2 RHP
Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
MSF livré avec roulement 1000G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 64,31 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 122,5 mm |
| Longueur | 161,9 mm |
| Série | msf |
| Largeur totale du roulement | 64,31 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43500 N |
| Poids | 4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,66 € HT
/ unité
370,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (41) jours