Références
INA :RCJTY25-XL-N
Rubix :0269-1006737
Fabricant :0008585870000
EAN :4012802797817


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
Détails articles : PALIER RCJTY 25-XL-N INA
INA housing units are available as plummer block, flange bearing and clamping housing units in many different designs. The units are ready for installation and consist of INA cast iron or INA sheet steel housings in which INA radial insert ball bearings are integrated. In order to ensure the function and safety in all operating conditions, the bearing and housing are matched to one another.
Paliers auto-aligneurs RCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
| Matière | fonte grise |
| Hauteur | 124 mm |
| Longueur | 124 mm |
| Série | rcjty..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 26,5 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,98 € HT
/ unité
57,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h