Palier applique auto-aligneur SKF F2BC 30M-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :F2BC 30M-TPSS
Rubix :0301-1411104
EAN :7316577831002
PALIER F2BC 30M-TPSS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur38,1 mm
Entraxe de fixation117 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F2BC 30M-TPSS SKF


Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur38,1 mm
Entraxe de fixation117 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur146 mm
Longueur82 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement61,1 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16300 N
Diamètre extérieur62 mm
163,95 € HT
/ unité
196,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h