Palier applique auto-aligneur RHP SLFL15
Palier applique 2 trous à flasque en tôle emboutie zinguée série SLFL
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SLFL15
Rubix :0294-1013175
Fabricant :SLFL15 R
EAN :00747023030965

Détails articles : PALIER SLFL 15 RHP
Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.
Points forts
SLFL livré avec roulement 1000G, SLFL-EC avec 1200ECG et SLFL-A avec 1200G.
Informations techniques
Attributs
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
|---|---|
| Hauteur | 81 mm |
| Longueur | 58,7 mm |
| Série | slfl |
| Largeur totale du roulement | 27,38 mm |
| Nombre de trous | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,49 € HT
/ unité
38,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours