Palier applique auto-aligneur INA PMEY25-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :PMEY25-XL-N
Rubix :0269-1006467
Fabricant :0009470320000
EAN :4012802802955
PALIER PMEY 25-XL-N INA
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Largeur27 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PMEY 25-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs PMEY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur27 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièrefonte
Longueur115 mm
Sériepmey..-xl-n
Largeur totale du roulement27 mm
Diamètre des trous de fixation9 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur115 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,65 HT
/ unité
83,58 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h