Palier applique auto-aligneur SKF F3BBC 100-CPSS-DFH

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :F3BBC 100-CPSS-DFH
Rubix :0301-1480080
EAN :07316577877215
PALIER F3BBC 100-CPSS-DFH SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Largeur27,3 mm
Entraxe de fixation41,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F3BBC 100-CPSS-DFH SKF


Ces ensembles de roulements à billes à trois boulons et à bride sont spécialement conçus pour les industries alimentaires et des boissons. Ils sont résistants aux produits chimiques, légers et solides. L'unité se compose d'un roulement rapporté, avec une bague intérieure élargie et un verrouillage par vis de blocage, et convient aux applications où le sens de rotation est constant ou alternatif. Le roulement est monté dans un boîtier composite qui peut être boulonné sur une paroi ou un châssis de machine. Les roulements à billes peuvent supporter un désalignement initial modéré, mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Largeur27,3 mm
Entraxe de fixation41,5 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur125 mm
Longueur72 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement29 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous3
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11900 N
Diamètre extérieur52 mm
193,71 € HT
/ unité
232,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours