Références
INA :RSAO60-XL-I
Rubix :0269-1007009
Fabricant :0009452930000
EAN :4012802803310


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 250 mm |
| Matière | fonte |
Détails articles : PALIER RSAO 60XL-I INA
Roulement à billes à insert radial avec collier de blocage excentrique, joints R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 250 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 85 mm |
| Diamètre extérieur | 330 mm |
| Hauteur | 165 mm |
| Longueur | 330 mm |
| Série | rsao |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 52000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 87000 N |
| Largeur | 85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,27 € HT
/ unité
551,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours