Palier à semelle auto-aligneur PTN SBPP204

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :SBPP204
Rubix :Y600-1485199
Fabricant :893635
EAN :3660338460920
PALIER A SEMELLE SBPP204

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation76 mm
Hauteur d'axe25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE SBPP204


Bloc d'appui en acier pressé. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
Tôle dꞌacier emboutie - Paliers auto-aligneurs

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation76 mm
Hauteur d'axe25,4 mm
Matièreacier embouti
Largeur totale du roulement25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Serrage3,2 mm
Diamètre des trous de fixation9,5 mm
Hauteur50,5 mm
Longueur98 mm
Etancheitésealed
Lubrificationlubrification à la graisse via un graisseur externe
Sériesbpp200
Poids0,23 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Largeur32 mm
4,48 € HT
/ unité
5,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours