Références
INA :PASE25-XL-N
Rubix :0269-1006289
Fabricant :0096423150000
EAN :4012802838985


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 103 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
Détails articles : PALIER PASE 25-XL-N INA
Paliers à semelle PASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
Points forts
PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 103 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
| Matière | fonte grise (fonte à graphite lamellaire) |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Hauteur | 70 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Série | pase..-xl-n |
| Poids | 0,7 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14900 N |
| Largeur | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,32 € HT
/ unité
60,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h