Palier à semelle auto-aligneur Timken RAO1 11/16

Boîtier à palier

Voir les informations techniques

Références

Timken :RAO1 11/16
Rubix :0311-1423442
EAN :0087796059955
PALIER RAO1-11/16 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur42,9 mm
Entraxe de fixation190,5 mm
Hauteur d'axe58,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RAO1-11/16 TIMKEN


Unité de logement du palier à semelle pouce Fafnir

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur42,9 mm
Entraxe de fixation190,5 mm
Hauteur d'axe58,7 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement58,7 mm
Diamètre extérieur100 mm
Diamètre des trous de fixation25,4 mm
Hauteur130,2 mm
Longueur239,7 mm
Etancheitéshroud seal
Lubrificationregraissable
Sérierao
Poids5,03 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r31700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr58500 N
Largeur58,7 mm
714,68 € HT
/ unité
857,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours