Palier à semelle auto-aligneur INA RSHE30-XL-N

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :RSHE30-XL-N
Rubix :0269-1007016
Fabricant :0945556210000
EAN :4054372264542
PALIER RSHE 30-XL-N-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation76,2 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RSHE 30-XL-N-I INA


Paliers à semelle RSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R

Points forts

PSHE livré avec roulement GRAE-NPPB et RSHE avec GE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation76,2 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement40 mm
Diamètre extérieur44 mm
Hauteur82 mm
Longueur98 mm
Sériershe..-xl-n
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Largeur25 mm
95,27 HT
/ unité
114,32 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h