Palier à semelle auto-aligneur INA PASE60-XL-N

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :PASE60-XL-N
Rubix :0269-1006296
Fabricant :0945710230000
EAN :4054372845154
PALIER PASE 60-XL-N-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation190 mm
Hauteur d'axe69,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PASE 60-XL-N-I INA


Paliers à semelle PASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

Points forts

PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation190 mm
Hauteur d'axe69,9 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement60 mm
Diamètre extérieur84 mm
Hauteur140 mm
Longueur240 mm
Sériepase..-xl-n
Largeur42 mm
155,80 HT
/ unité
186,96 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h