Palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 30 TF

Paliers

Voir les informations techniques
Références
SKF :SYJ 30 TF
Rubix :0301-1021688
Fabricant :51164
EAN :7316570580099
PALIER SYJ 30 TF SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation118 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYJ 30 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

- Résistant
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation118 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement38,1 mm
Diamètre extérieur39,7 mm
Diamètre des trous de fixation24 mm
Hauteur82 mm
Longueur165 mm
Sériesyj
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Largeur42 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,80 HT
/ unité
68,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours