Palier à semelle auto-aligneur SNR MUCPPL205

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :MUCPPL205
Rubix :0302-1299167
Fabricant :MUCPPL205
EAN :3413520461348
PALIER THERMOPLASTIQUE MUCPPL205 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation105 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER THERMOPLASTIQUE MUCPPL205 SNR


roulement à billes à insert en acier inoxydable et corps thermoplastique avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation105 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièreboîtier en thermoplastique ; roulement à insert en acier inoxydable
Largeur totale du roulement34,1 mm
Diamètre extérieur52 mm
Serrage38 mm
Diamètre des trous de fixation11 mm
Hauteur36,5 mm
Longueur140 mm
Etancheitéuszczelnienie kontaktowe z pierścieniem odśrodkowym
Lubrificationgraisseur (1/4-28 unf) ; fourni avec de la graisse de qualité alimentaire
Sériemucppl200
Poids0,33 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11900 N
Largeur34,1 mm
104,12 HT
/ unité
124,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours