Palier à semelle auto-aligneur INA PBY17-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques
Références
INA :PBY17-XL
Rubix :0269-1006351
Fabricant :0009028450000
EAN :4012802807295
PALIER PBY 17-XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation68 mm
Hauteur d'axe22,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PBY 17-XL INA


Palier à semelle PBY..-XL, RIBB tôle PB

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation68 mm
Hauteur d'axe22,2 mm
Matièretôle d'acier
Largeur totale du roulement25,4 mm
Diamètre extérieur85,7 mm
Diamètre des trous de fixation9,5 mm
Hauteur43,2 mm
Longueur85,7 mm
Sériepby..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Largeur25,4 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,61 HT
/ unité
53,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours