Palier à semelle auto-aligneur INA RASEY75-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques
Références
INA :RASEY75-XL
Rubix :0269-1006660
Fabricant :0009481520000
EAN :4064327886309
PALIER RASEY 75-XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur75 mm
Entraxe de fixation210 mm
Hauteur d'axe82,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RASEY 75-XL INA


Paliers à semelle RASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Entraxe de fixation210 mm
Hauteur d'axe82,5 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement66 mm
Diamètre extérieur265 mm
Diamètre des trous de fixation22 mm
Hauteur164 mm
Longueur265 mm
Sérierasey..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r44500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Largeur66 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
435,05 HT
/ unité
522,06 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h