Palier à semelle auto-aligneur INA RASEY35-TV-VA-FD

Palier semelle à corps plastique RASE/RASEY…-TV-VA-FD

Voir les informations techniques

Références

INA :RASEY35-TV-VA-FD
Rubix :0269-1526917
Fabricant :0970783870000
EAN :4064327628688
PALIER RASEY35-TV-VA-FD INA AGRO SEMELLE 2 TROUS 35X167X127

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation127 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RASEY35-TV-VA-FD INA AGRO SEMELLE 2 TROUS 35X167X127


Palier à semelle équipé d'un roulement auto-aligneur en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants. FD : Graisse alimentaire NSF H1 TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion
Unités de boîtier palier, modèle FD

Points forts

Matériau certifié alimentaire, facile à nettoyer. Auto-alignement pour montage simple. Fixation robuste à semelle. Point de graissage intégré. Capuchon de protection contre la contamination.

Applications

Industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Environnements nécessitant nettoyage fréquent et résistance à la corrosion. Applications avec contraintes d’hygiène et températures de –30°C à +100°C pour les corps en plastique et -20°C à +100°C pour les corps inox.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation127 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièreboîtier en plastique (blanc) ; insert de roulement en acier inoxydable (va)
Largeur totale du roulement42,9 mm
Diamètre extérieur167 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Hauteur94 mm
Longueur167 mm
Etancheitérsr contact seals (r seals)
Lubrificationgraisse de qualité alimentaire (fd) appliquée en usine ; relubrification via des orifices de lubrification (fa107)
Sérierasey..-tv-va-fd
Poids0,76 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r12300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22000 N
Largeur167 mm
254,04 € HT
/ unité
304,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h