Palier à semelle auto-aligneur INA PASEY15-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :PASEY15-XL
Rubix :0269-1006298
Fabricant :0009292040000
EAN :4012802805673
PALIER PASEY 15-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PASEY 15-XL INA


Paliers à semelle PASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Points forts

PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Matièrefonte grise
Largeur totale du roulement30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Diamètre des trous de fixation11 mm
Hauteur57 mm
Longueur125 mm
Etancheitép seals (contact seals)
Lubrificationregraissable (graisseur, m6)
Sériepasey..-xl
Poids0,41 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Largeur18 mm
58,90 € HT
/ unité
70,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h