Références
INA :PSHE40-XL-N
Rubix :0269-1006493
Fabricant :0945700190000
EAN :4054372514210


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 88,9 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER PSHE 40-XL-N INA
Paliers à semelle PSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 88,9 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 48 mm |
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Longueur | 116 mm |
| Série | pshe..-xl-n |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,22 € HT
/ unité
168,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h