Références
INA :RASEY20-XL-N
Rubix :0269-1006649
Fabricant :0008582850000
EAN :4012802798012


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 97,5 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
Détails articles : PALIER RASEY 20-XL-N INA
Paliers à semelle RASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Points forts
PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 97,5 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Matière | fonte grise |
| Largeur totale du roulement | 32 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Hauteur | 64 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Etancheité | r-type (lip) seals |
| Lubrification | pré-lubrifié, relubrifiable (filetage de lubrification m6) |
| Série | rasey..-xl-n |
| Poids | 0,58 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13600 N |
| Largeur | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,15 € HT
/ unité
51,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h