Palier à semelle auto-aligneur SNR P207

Corp en fonte grise

Voir les informations techniques
Références
SNR :P207
Rubix :0302-1276892
EAN :3413529568666
CORPS DE PALIER P207 SNR
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation127 mm
Largeur totale du roulement48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER P207 SNR


Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
Corp en fonte grise

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation127 mm
Largeur totale du roulement48 mm
Diamètre des trous de fixation17 mm
Hauteur94 mm
Longueur167 mm
Sérieucp
Poids1,67 kg
Nombre de trous2
Largeur42,9 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,31 HT
/ unité
36,37 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h