Palier à semelle auto-aligneur SNR UCP310

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCP310
Rubix :0302-1379841
Fabricant :UCP310
EAN :3413529541591
PALIER UCP310 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation212 mm
Hauteur d'axe75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCP310 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation212 mm
Hauteur d'axe75 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement75 mm
Diamètre extérieur110 mm
Diamètre des trous de fixation20 mm
Hauteur143 mm
Longueur275 mm
Sérieucp300
Poids6,15 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r37800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Largeur61 mm
186,69 € HT
/ unité
224,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h