Références
Réf. remplacée :PSHEY40-XL-N-I
INA :PSHEY40-XL-N
Rubix :0269-1006505
Fabricant :0947164470000
EAN :4054372555039


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 88,9 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER PSHEY 40-XL-N-I INA
Paliers à semelle PSHEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 88,9 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 48 mm |
| Diamètre extérieur | 116 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Longueur | 116 mm |
| Série | pshey..-xl-n |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,32 € HT
/ unité
144,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours