Palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 35 TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYJ 35 TF
Rubix :0301-1021690
Fabricant :74535
EAN :7316570040852
PALIER SYJ 35 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation129 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYJ 35 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

- Résistant
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation129 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièreacier à roulements
Largeur totale du roulement42,9 mm
Diamètre extérieur46,1 mm
Diamètre des trous de fixation24 mm
Hauteur93 mm
Longueur167 mm
Sériesyj
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Largeur46 mm
66,25 € HT
/ unité
79,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours