Références
SKF :SY 17 FM
Rubix :0301-1021631
Fabricant :27250
EAN :7316570406450


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 97 mm |
| Hauteur d'axe | 30,2 mm |
Détails articles : PALIER SY 17 FM SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comprend une bague intérieure étroite et se fixe sur l’arbre avec une bague de blocage excentrique, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 97 mm |
| Hauteur d'axe | 30,2 mm |
| Matière | fonte grise (en-gjl hb195, selon en 1561:1997) |
| Largeur totale du roulement | 28,6 mm |
| Diamètre extérieur | 127 mm |
| Serrage | 22,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Forme de construction | unité de palier à embase en y avec anneau de serrage excentrique (sy .. fm) |
| Hauteur | 18 mm |
| Etancheité | standard-integraldichtung |
| Lubrification | graisse longue durée avec épaississant lithium-calcium (consistance nlgi 2) |
| Série | sy |
| Poids | 0,52 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9560 N |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,67 € HT
/ unité
68,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours