Palier à semelle auto-aligneur PTN UCPA205
Palier à rotule
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :UCPA205
Rubix :Y600-1485163
Fabricant :893671
EAN :3660338461286





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 56 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
Documents
Détails articles : PALIER A SEMELLE UCPA205
Blocs d'oreillers en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
FONTE Paliers auto-aligneurs
Points forts
- Rentabilité élevée
- Grande polyvalence
- Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
- Prêt pour les unités de montage
- Roulement lubrifié et étanche
Applications
Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 56 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 34,1 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Hauteur | 72 mm |
| Longueur | 84 mm |
| Etancheité | dual contact-type slinger seals (double sealed) |
| Lubrification | raccord de graissage m6x1 ; regraissable |
| Série | ucpa200 |
| Poids | 0,83 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7880 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Largeur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 6,22 €
5,72 € HT
/ unité
6,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h