Palier à semelle auto-aligneur INA PASEY17-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :PASEY17-XL
Rubix :0269-1006299
Fabricant :0009189540000
EAN :4012802806328
PALIER PASEY 17-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PASEY 17-XL INA


Paliers à semelle PASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Points forts

PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Matièrefonte (fonte grise)
Largeur totale du roulement30 mm
Diamètre extérieur125 mm
Serrage16 mm
Diamètre des trous de fixation11 mm
Hauteur57 mm
Longueur125 mm
Etancheitép-seal (p-type sealing)
Lubrificationlubrifié à vie ; filetage de lubrification m6 (q = m6) pour une relubrification possible
Sériepasey..-xl
Poids0,4 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Largeur18 mm
61,47 € HT
/ unité
73,76 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h