Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 50 TF/VA201

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 50 TF/VA201
Rubix :0301-1361013
Fabricant :114779
EAN :7316571382487
ROULEMENT A BILLES SY 50 TF/VA201 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation157 mm
Hauteur d'axe57,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 50 TF/VA201 SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications à température élevée, avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation157 mm
Hauteur d'axe57,2 mm
Largeur totale du roulement51,6 mm
Diamètre extérieur203 mm
Serrage10 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Hauteur114 mm
Longueur203 mm
Etancheiténon-contact: schermi (shield) e flinger su entrambi i lati (senza tenuta a contatto).
Sériesy (unità cuscinetto a sfere in supporto ritto) – tf/va201 (alte temperature).
Poids2,65 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23202 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35101 N
Largeur54 mm
331,22 HT
/ unité
397,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours