Palier à semelle auto-aligneur PTN SBPP206
Palier à rotule
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :SBPP206
Rubix :Y600-1485197
Fabricant :893637
EAN :3660338460944





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
Documents
Détails articles : PALIER A SEMELLE SBPP206
Bloc d'appui en acier pressé. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
Tôle dꞌacier emboutie - Paliers auto-aligneurs
Points forts
Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche
Applications
Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Matière | acier embouti |
| Largeur totale du roulement | 30 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Serrage | 4 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Hauteur | 66,3 mm |
| Longueur | 117 mm |
| Etancheité | full-cover metal shroud seals (seals on both sides) |
| Lubrification | graissé en usine (pré-lubrifié) ; relubrification recommandée via un graisseur (utiliser de la graisse nlgi n° 2 ou équivalente) |
| Série | sbpp200 |
| Poids | 0,47 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Largeur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,28 € HT
/ unité
8,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours