Palier à semelle auto-aligneur INA RSHEY35-TV-VA-HLA
Palier à semelle
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RSHEY35-TV-VA-HLA
Rubix :0269-1436998
Fabricant :0525211920000
EAN :4054366726070


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 82,6 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
Détails articles : PALIER RSHEY35-TV-VA-HLA INA
Palier à semelle RSHEY..-TV-VA, RIBB plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 82,6 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
| Matière | plastique |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Serrage | 47,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Hauteur | 95 mm |
| Longueur | 110 mm |
| Etancheité | contact (rubber) seals on both sides |
| Lubrification | relubrification via un graisseur 1/4-28 unf (le boîtier comporte une rainure radiale) ; graisseur fourni |
| Série | rshey..-tv-va |
| Poids | 0,79 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Largeur | 42,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,97 € HT
/ unité
313,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours