Références
INA :PSHE25-XL-N
Rubix :0269-1006490
Fabricant :0096447330000
EAN :4012802836448


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 50,8 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
Détails articles : PALIER PSHE 25-XL-N INA
Paliers à semelle PSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
Points forts
PSHE livré avec roulement GRAE-NPPB et RSHE avec GE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 50,8 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
| Matière | fonte grise (fonte à graphite lamellaire) |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Hauteur | 70 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Série | pshe..-xl-n |
| Poids | 0,54 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14900 N |
| Largeur | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,77 € HT
/ unité
93,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h