Palier à semelle auto-aligneur INA PSHEY20-XL-N

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :PSHEY20-XL-N
Rubix :0269-1006501
Fabricant :0008887450000
EAN :4012802808230
PALIER PSHEY 20-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PSHEY 20-XL-N INA


Paliers à semelle PSHEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement32 mm
Diamètre extérieur65 mm
Diamètre des trous de fixation8 mm
Hauteur64 mm
Longueur65 mm
Sériepshey..-xl-n
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Largeur32 mm
70,78 € HT
/ unité
84,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h