Références
SKF :SYK 20 TF
Rubix :0301-1021701
Fabricant :74541
EAN :7316570402759


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 96,5 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
Détails articles : PALIER SYK 20 TF SKF
Les paliers roulements-inserts à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite à la fois léger et robuste, offrant une excellente résistance à la corrosion. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 96,5 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Matière | acier à roulement |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Serrage | 18,3 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Hauteur | 64,5 mm |
| Longueur | 126 mm |
| Etancheité | seal and flinger on both sides |
| Lubrification | graisse ; sans dispositif de relubrification |
| Série | syk |
| Poids | 0,24 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,92 € HT
/ unité
55,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours