Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 1.7/16 TF/VA228

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 1.7/16 TF/VA228
Rubix :0301-1361076
Fabricant :114760
EAN :07316571381114
ROULEMENT A BILLES SY 1.7/16 TF/VA228 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur36,51 mm
Entraxe de fixation133 mm
Matièrefonte (boîtier);acier (roulement)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 1.7/16 TF/VA228 SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur36,51 mm
Entraxe de fixation133 mm
Matièrefonte (boîtier);acier (roulement)
Largeur totale du roulement42,9 mm
Diamètre extérieur46,1 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Hauteur93 mm
Longueur160 mm
Sériesy
Poids1,45 kg
Nombre de trous2
Largeur45 mm
383,97 € HT
/ unité
460,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours