Palier à semelle auto-aligneur Timken QVVSN14V060SM

Roulements d'unité logés

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Timken :QVVSN14V060SM
Rubix :0311-1245371
EAN :0883450177573
PALIER QVVSN14V060SM DIA 60 SERRAGE DOUBLE V-LOCK TIMKEN
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation235 mm
Hauteur d'axe80 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER QVVSN14V060SM DIA 60 SERRAGE DOUBLE V-LOCK TIMKEN


Les unités de roulement à rouleaux sphériques à bloc solide possèdent des logements robustes en acier coulé et des roulements à rouleaux sphériques à double rangée. Conçues pour offrir une protection contre les contaminants, ces unités logées accommodent les dimensions des arbres de 1-7/16 à 7 po (40 mm à 180 mm) et la plupart des tailles métriques. Cette gamme de produits était autrefois connue sous le nom de « QM Blue brute Bearings ».

Points forts

Le mécanisme de verrouillage V-Lock est excellent dans les applications à grande vitesse et est conçu pour maximiser la puissance de maintien de l'arbre et minimiser le temps nécessaire à l'installation et à l'enlèvement par rapport aux mécanismes de verrouillage conventionnels. Sans aucun besoin de jauges de sens pendant l'installation, le mécanisme de verrouillage V-Lock offre une puissance de maintien supérieure et est conçu pour éliminer le serrage excessif. Le retrait mécanique est une caractéristique des unités doublenut.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation235 mm
Hauteur d'axe80 mm
Largeur totale du roulement89 mm
Diamètre extérieur157 mm
Serrage35 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Hauteur157 mm
Longueur275 mm
Etancheitécontact triple-lip afdichting (m seal, nitrilrubber) met zelf-ontlastend/purge-effect
Sérieqvvsn
Poids12,63 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r231000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr213000 N
Largeur74 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
682,30 HT
/ unité
818,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours