Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BC 108-CPSS-DFH

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :P2BC 108-CPSS-DFH
Rubix :0301-1480113
EAN :07316577859853
PALIER P2BC 108-CPSS-DFH SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur38,1 mm
Entraxe de fixation137 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER P2BC 108-CPSS-DFH SKF


Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur38,1 mm
Entraxe de fixation137 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement44 mm
Diamètre extérieur80 mm
Hauteur98,2 mm
Longueur179 mm
Sériebluerange
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr24700 N
Largeur40,7 mm
318,12 € HT
/ unité
381,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours