Références
Réf. remplacée :RASE40-XL-N-I
INA :RASE40-XL-N
Rubix :0269-1006635
Fabricant :0945700430000
EAN :4054372514265


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 138 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER RASE 40-XL-N-I INA
Cast iron bearing body. Auto-aligning bearing with eccentric locking ring. Waterproofing R. N: cast iron body with groove for protective covers.
Paliers à semelle RASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
Points forts
PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 138 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | fonte (en-gjl-200/250) |
| Largeur totale du roulement | 99 mm |
| Diamètre extérieur | 179 mm |
| Serrage | 26 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Forme de construction | base à 2 boulons |
| Hauteur | 99 mm |
| Longueur | 179 mm |
| Série | rase..-xl-n |
| Poids | 1,95 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Largeur | 99 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,50 € HT
/ unité
105,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h