Références
SKF :SYJ 40 KF
Rubix :0301-1021691
Fabricant :98239
EAN :7316570392784


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 136,5 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER SYJ 40 KF SKF
Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle est fixée avec un manchon de serrage permettant un montage rapide et facile sur l'arbre. Le manchon de serrage doit être commandé séparément.
Points forts
- Résistant
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 136,5 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | fonte grise |
| Largeur totale du roulement | 49 mm |
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Serrage | 27,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 17 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Longueur | 184 mm |
| Etancheité | kontakt, standard (seal & flinger auf beiden seiten) |
| Série | syj |
| Poids | 1,8 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30700 N |
| Largeur | 46 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,86 € HT
/ unité
94,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours