Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BC 20M-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :P2BC 20M-TPSS
Rubix :0301-1411095
EAN :7316577846655
PALIER P2BC 20M-TPSS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER P2BC 20M-TPSS SKF


Les paliers roulements-inserts à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite à la fois léger et robuste, offrant une excellente résistance à la corrosion. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement36 mm
Diamètre extérieur47 mm
Hauteur64,6 mm
Longueur129 mm
Sériebluerange
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10800 N
Largeur31 mm
148,64 € HT
/ unité
178,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours