Palier à semelle auto-aligneur PTN UCPA210
Palier à rotule
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :UCPA210
Rubix :Y600-1485158
Fabricant :893676
EAN :3660338461330





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 94 mm |
| Hauteur d'axe | 63,5 mm |
Documents
Détails articles : PALIER A SEMELLE UCPA210
Blocs d'oreillers en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
FONTE Paliers auto-aligneurs
Points forts
- Rentabilité élevée
- Grande polyvalence
- Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
- Prêt pour les unités de montage
- Roulement lubrifié et étanche
Applications
Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 94 mm |
| Hauteur d'axe | 63,5 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 51,6 mm |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Serrage | 25 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 19 mm |
| Hauteur | 116 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Etancheité | b-type seals (standard); l3 (triple-lip) available (optional) |
| Lubrification | regraissable |
| Série | ucpa200 |
| Poids | 2,8 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35100 N |
| Largeur | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,44 € HT
/ unité
34,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h