Palier à semelle auto-aligneur RHP SL12

Palier à semelle série SL

Voir les informations techniques
Références
RHP :SL12
Rubix :0294-1012927
Fabricant :SL12 R
EAN :00747023031955
PALIER SL 12 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur12 mm
Entraxe de fixation91,5 mm
Hauteur d'axe26,97 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SL 12 RHP


Série standard entraxe d'arbre bas, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SL12 - RHP palier à semelle en fonte - diamètre d'arbre 12 mm

Points forts

SL livré avec roulement 1000G et SL-EC avec 1200ECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Entraxe de fixation91,5 mm
Hauteur d'axe26,97 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement27,38 mm
Diamètre extérieur54 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Hauteur54 mm
Longueur119 mm
Sériesl
Poids0,5 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9550 N
Largeur30,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,15 HT
/ unité
52,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours