Palier à semelle auto-aligneur PTN UCPA209

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCPA209
Rubix :Y600-1485159
Fabricant :893675
EAN :3660338461323
PALIER A SEMELLE UCPA209

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation90 mm
Hauteur d'axe54,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE UCPA209


Blocs d'oreillers en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
FONTE Paliers auto-aligneurs

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation90 mm
Hauteur d'axe54,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre extérieur85 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Hauteur108 mm
Longueur120 mm
Etancheitécontact with slinger
Lubrificationraccord de lubrification
Sérieucpa200
Poids2,2 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Largeur60 mm
22,51 HT
/ unité
27,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h