Palier à semelle auto-aligneur RHP MP35

Palier à semelle renforcée série MP

Voir les informations techniques
Références
RHP :MP35
Rubix :0294-1011949
Fabricant :MP35 R
EAN :00747023010974
PALIER MP 35 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation160 mm
Hauteur d'axe53,98 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MP 35 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MP35 - RHP Palier à semelle en fonte - Diamètre d'arbre 35mm

Points forts

MP livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation160 mm
Hauteur d'axe53,98 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre extérieur107,5 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Hauteur107,5 mm
Longueur203,2 mm
Sériemp
Poids2,7 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Largeur57 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,35 HT
/ unité
107,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours