Références
Réf. remplacée :-T-UKP209
FAG :UKP209-J7
Rubix :0255-1413701
Fabricant :0812155500000
EAN :4047643261845


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 146 mm |
| Hauteur d'axe | 54 mm |
Détails articles : PALIER UKP209-J7 FAG
Paliers à semelle UKP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité RSR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 146 mm |
| Hauteur d'axe | 54 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Hauteur | 106 mm |
| Longueur | 190 mm |
| Série | ukp |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Largeur | 54 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,92 € HT
/ unité
98,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours