Palier à semelle auto-aligneur INA TSHE20-XL-N

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :TSHE20-XL-N
Rubix :0269-1007394
Fabricant :0009785900000
EAN :4012802818932
PALIER TSHE 20-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TSHE 20-XL-N INA


Paliers à semelle TSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement32 mm
Diamètre extérieur33 mm
Diamètre des trous de fixation8 mm
Hauteur64 mm
Longueur65 mm
Sérietshe..-xl-n
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Largeur32 mm
85,16 € HT
/ unité
102,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours