Palier à semelle auto-aligneur SNR UCP312
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UCP312
Rubix :0302-1260401
Fabricant :UCP312
EAN :3413529541614




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 250 mm |
| Hauteur d'axe | 85 mm |
Documents
Détails articles : PALIER UCP 312 SNR
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 250 mm |
| Hauteur d'axe | 85 mm |
| Matière | boîtier en fonte ; insert de roulement : acier chromé |
| Largeur totale du roulement | 71 mm |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 25 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Longueur | 330 mm |
| Etancheité | uszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym |
| Lubrification | regraissable via un graisseur m6x1 |
| Série | ucp300 |
| Poids | 9,5 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 51800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 81600 N |
| Largeur | 71 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,67 € HT
/ unité
317,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours