Palier à semelle auto-aligneur Timken QVVSN19V080SM
Roulements d'unité logés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Timken :QVVSN19V080SM
Rubix :0311-1245375
EAN :0883450177696


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 292 mm |
| Hauteur d'axe | 100 mm |
Documents
Détails articles : PALIER QVVSN19V080SM DIA 80 SERRAGE DOUBLE V-LOCK TIMKEN
Les unités de roulement à rouleaux sphériques à bloc solide possèdent des logements robustes en acier coulé et des roulements à rouleaux sphériques à double rangée. Conçues pour offrir une protection contre les contaminants, ces unités logées accommodent les dimensions des arbres de 1-7/16 à 7 po (40 mm à 180 mm) et la plupart des tailles métriques. Cette gamme de produits était autrefois connue sous le nom de « QM Blue brute Bearings ».
Points forts
Le mécanisme de verrouillage V-Lock est excellent dans les applications à grande vitesse et est conçu pour maximiser la puissance de maintien de l'arbre et minimiser le temps nécessaire à l'installation et à l'enlèvement par rapport aux mécanismes de verrouillage conventionnels. Sans aucun besoin de jauges de sens pendant l'installation, le mécanisme de verrouillage V-Lock offre une puissance de maintien supérieure et est conçu pour éliminer le serrage excessif. Le retrait mécanique est une caractéristique des unités doublenut.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 292 mm |
| Hauteur d'axe | 100 mm |
| Largeur totale du roulement | 102 mm |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Serrage | 16 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 20 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Longueur | 345 mm |
| Etancheité | triple-lip m seal (nitrile rubber) |
| Série | qvvsn |
| Poids | 25,4 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 441000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 385000 N |
| Largeur | 86 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 474,24 € HT
/ unité
1 769,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours