Palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 75 TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYJ 75 TF
Rubix :0301-1021697
Fabricant :90543
EAN :7316570526110
PALIER SYJ 75 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Entraxe de fixation217 mm
Hauteur d'axe82,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYJ 75 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

- Résistant
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Entraxe de fixation217 mm
Hauteur d'axe82,5 mm
Matièreacier à roulements
Largeur totale du roulement73,3 mm
Diamètre extérieur92,05 mm
Diamètre des trous de fixation25 mm
Hauteur165,5 mm
Longueur275 mm
Sériesyj
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r49000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66300 N
Largeur74 mm
400,68 HT
/ unité
480,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours